ハンドリフト

(2件のレビュー)
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18631848 品番 HL350
参考基準価格(税別)¥186,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ハンドリフターの定番。
世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。
新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。

積載荷重(kg)350 最低位(mm)90 最高位(mm)1500 車輪径(Φmm)前輪:90固定 後輪:150自在(ブレーキ付) 質量(kg)約83 材質(本体)スチール 材質(車輪)前輪:ウレタン 後輪:ウレタン 仕様後輪キャスターカバー標準装備 種別後輪キャスターカバー標準装備 揚程(mm)約21 フォーク長さE×幅×厚さ(mm)600×60×30 揚程A(mm)90〜1500 全長B(mm)1050 全幅D(mm)670 全高C(mm)1910 脚長さJ(mm)525(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)300 フォーク内幅H(mm)330(前脚) フォーク外幅G(mm)510(前脚) フォーク外側間隔F(mm)140〜630
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18631848
2018-12-21
用途:
狭い所での荷物の移動
有限会社山川商店 様

爪の長さが もう少し長いバージョンが選択出来れば良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06866054
2016-10-04
用途:
ジク運搬

問題はないですが つめの部分の塗装がすぐにはがれてしまいました。
幅広  爪延長 のパーツがあるとうれしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする