京町産業車輌
京町産業車輌の 運搬機器
京町産業車輌の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
KSK ハンドジブリフト
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18631884
品番
LMGL150
参考基準価格(税別)
¥830,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
仕様
手動走行式
ウエイト(40kg)付
後輪キャスターカバー、非常停止ボタン、バッテリー残量計標準装備
積載荷重(kg)
150〜350
最低位(mm)
600
最高位(mm)
1930
車輪径(Φmm)
前輪:100固定 後輪:100自在(ブレーキ付)
質量(kg)
約270
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
前輪:ウレタン 後輪:ウレタン
用途
製造業全般、特に金型の搬送。
ストローク(mm)
600〜1930
全長(mm)
1685
全幅(mm)
690
電源
単相100V(コード長さ:1.2m)
全高(mm)
1920
車輪
(前輪)固定×2個、(後輪)ストッパー付自在×2個
バッテリー
EB100
充電時間
約8
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません