※代表画像
HSバルブ
HSバルブの 継手・パイプ
HSバルブの 継手
HSバルブの 塩ビ継手
U-PVC インサート金具 取り出し継手 VP-TD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取り出し(B):1/2
注文コード
18632270
品番
VP-TD
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
仕様
取り出し(B):1/2
材質
インサート金具:C46400
使用圧力(MPa)
(常温)0.98
使用温度(℃)
0〜50
本体
U-PVC
接続方式
TS
接続
(A)40
使用例
圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓
関連資料:
納入仕様書(0.03MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材