※代表画像

VP-TDHI HI-PVC(耐衝撃) インサート金具 取り出し継手 VP-TDHI HSバルブ 18632331 VP-TDHI HI-PVC(耐衝撃) インサート金具 取り出し継手 VP-TDHI HSバルブ 18632331

HI-PVC(耐衝撃) インサート金具 取り出し継手 VP-TDHI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り出し(B):1/2 注文コード18632331 品番VP-TDHI
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です

仕様取り出し(B):1/2 材質インサート金具:C46400 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0〜50 本体HI-PVC 接続方式TS 接続(A)50 使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓
関連資料:納入仕様書(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする