※代表画像
HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの ストレーナー
HSバルブの Y形ストレーナー
VP220専用 交換用メッシュ(60メッシュ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18632647
品番
VP220-60MESH
参考基準価格(税別)
¥11,980
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
VP220専用 交換用メッシュ(60メッシュ)
サイズ
メッシュ:60
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
材質(メッシュ)
SUS316
商品豆知識
配管工事を支える補助部材