※代表画像
HSバルブ
HSバルブの 継手・パイプ
HSバルブの 継手
HSバルブの フランジ
PVC 5K TSフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18632857
品番
U-PVC-5K-TSF
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質
U-PVC
形状
フランジ
規格
5K
呼び径(B)
2-1/2
使用温度(℃)
0〜50
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
接続方式
TS
呼び径(A)
65
呼び圧力
5K
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材