PIRELLI(ピレリ)
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ単品
PIRELLI(ピレリ)の サマータイヤ
サマータイヤ CINTURATO P1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18632907
品番
215/70R15 98H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
シティーカーやコンパクトカー向けタイヤ。ドライ路面でもウェット路面でも快適なドライビングを提供。特に市街地走行時の転がり抵抗を削減。
タイヤサイズ
215/70R15
本数
1本
タイヤ幅(mm)
215
リム径(inch)
15
偏平率(%)
70
商品タイプ
タイヤ
ロードインデックス
98
タイヤ外径(mm)
682
注意
※ホイールは付属しておりません