PIRELLI(ピレリ)
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ単品
PIRELLI(ピレリ)の サマータイヤ
サマータイヤ CINTURATO P1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18632968
品番
225/55R16 99W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
シティーカーやコンパクトカー向けタイヤ。ドライ路面でもウェット路面でも快適なドライビングを提供。特に市街地走行時の転がり抵抗を削減。
タイヤサイズ
225/55R16
本数
1本
タイヤ幅(mm)
225
リム径(inch)
16
偏平率(%)
55
商品タイプ
タイヤ
ロードインデックス
99
タイヤ外径(mm)
654
注意
※ホイールは付属しておりません