※代表画像
HSバルブ
HSバルブの 継手・パイプ
HSバルブの 継手
HSバルブの フランジ
HT-PVC(耐熱) 5K TSフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18633015
品番
HT-PVC-5K-TSF
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質
HT-PVC
規格
5K
呼び径(B)
1-1/4
使用温度(℃)
0〜90
接続方式
TS
呼び径(A)
32
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材