サマータイヤ CINTURATO P7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ205/60R16 注文コード18633275 品番205/60R16 92H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど112種類から選べます 他の種類を見る

最新の材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで、環境資源の節約をして、あらゆる路面での快適さと安全性を確保するために作り出されました。

タイヤサイズ205/60R16 本数1本 タイヤ幅(mm)205 リム径(inch)16 偏平率(%)60 商品タイプタイヤ ロードインデックス92 タイヤ外径(mm)652
注意
※ホイールは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする