サマータイヤ CINTURATO P7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ245/40R17 注文コード18633975 品番245/40R17 91W (MO)
参考基準価格(税別)¥44,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はタイヤサイズなど112種類から選べます 他の種類を見る

最新の材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで、環境資源の節約をして、あらゆる路面での快適さと安全性を確保するために作り出されました。

タイヤサイズ245/40R17 本数1本 タイヤ幅(mm)245 リム径(inch)17 偏平率(%)40 商品タイプタイヤ ロードインデックス91 タイヤ外径(mm)628
注意
※ホイールは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする