PIRELLI(ピレリ)
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ単品
PIRELLI(ピレリ)の サマータイヤ
サマータイヤ CINTURATO P7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
245/50R18
注文コード
18634054
品番
245/50R18 100Y ランフラット (*)
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
タイヤサイズ
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
最新の材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで、環境資源の節約をして、あらゆる路面での快適さと安全性を確保するために作り出されました。
タイヤサイズ
245/50R18
本数
1本
タイヤ幅(mm)
245
リム径(inch)
18
偏平率(%)
50
商品タイプ
タイヤ
ロードインデックス
100
タイヤ外径(mm)
702
注意
※ホイールは付属しておりません