PIRELLI(ピレリ)
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ単品
PIRELLI(ピレリ)の サマータイヤ
サマータイヤ CINTURATO P7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
275/45R18
注文コード
18634194
品番
275/45R18 103W ランフラット (MOE)
参考基準価格(税別)
¥72,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
タイヤサイズ
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
最新の材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで、環境資源の節約をして、あらゆる路面での快適さと安全性を確保するために作り出されました。
タイヤサイズ
275/45R18
本数
1本
タイヤ幅(mm)
275
リム径(inch)
18
偏平率(%)
45
商品タイプ
タイヤ
ロードインデックス
103
タイヤ外径(mm)
705
注意
※ホイールは付属しておりません