サマータイヤ P ZERO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ205/45R17 注文コード18634587 品番205/45R17 88Y (*)
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はタイヤサイズなど257種類から選べます 他の種類を見る

非対称トレッドパターンは制動力の性能を改善し、ハンドリングとコントロールの性能を向上させます。
ハイドロプレーニングの状況における安全性を改善して、濡れた路面において優れた性能を発揮します。
このタイヤに使用されている新しいナノコンパウンドが最大のグリップ力および安定性を保証します。
タイヤの構造的剛性がスポーツドライビングに不可欠なステアリングレスポンスを改善し、かつ均一なトレッドの摩耗が起きるようにします。
トレッドエリアの特別な「S形状」の溝が、キャビン内の騒音を減らし、ドライバーの快適さを増します。

タイヤ幅(mm)205 偏平率(%)45 リム径(inch)17 タイヤ外径(mm)616 本数1本 タイヤサイズ205/45R17 ロードインデックス88 商品タイプタイヤ
注意
※ホイールは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする