225/40R18 92W ランフラット (MOE) サマータイヤ P ZERO PIRELLI(ピレリ) 18634788

225/40R18 92W ランフラット (MOE) サマータイヤ P ZERO PIRELLI(ピレリ) 18634788
225/40R18 92W ランフラット (MOE) サマータイヤ P ZERO PIRELLI(ピレリ) 18634788

サマータイヤ P ZERO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本タイヤサイズ225/40R18注文コード18634788品番225/40R18 92W ランフラット (MOE)
参考基準価格(税別)¥70,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

非対称トレッドパターンは制動力の性能を改善し、ハンドリングとコントロールの性能を向上させます。
ハイドロプレーニングの状況における安全性を改善して、濡れた路面において優れた性能を発揮します。
このタイヤに使用されている新しいナノコンパウンドが最大のグリップ力および安定性を保証します。
タイヤの構造的剛性がスポーツドライビングに不可欠なステアリングレスポンスを改善し、かつ均一なトレッドの摩耗が起きるようにします。
トレッドエリアの特別な「S形状」の溝が、キャビン内の騒音を減らし、ドライバーの快適さを増します。

タイヤ幅(mm)225偏平率(%)40リム径(inch)18タイヤ外径(mm)637本数1本タイヤサイズ225/40R18ロードインデックス92商品タイプタイヤ
注意
※ホイールは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする