※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南口精工
ころがり軸受用座金
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合ナット
AN06
注文コード
18636616
品番
AW06
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
この商品は
適合ナット
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
内径D1(Φmm)
30
寸法D4(mm)
38
寸法D5(mm)
49
寸法E(mm)
5
寸法k(mm)
27.5
寸法r(mm)
1
寸法s(mm)
5
寸法t(mm)
1.2
寸法v(mm)
2.5
歯数
13
内径(Φmm)
30
適合ナット
AN06
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方