※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南口精工
ころがり軸受用座金
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合ナット
AN12
注文コード
18636677
品番
AW12
参考基準価格(税別)
¥155
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
適合ナット
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
内径D1(Φmm)
60
寸法D4(mm)
73
寸法D5(mm)
86
寸法E(mm)
8
寸法k(mm)
57.5
寸法r(mm)
1.2
寸法s(mm)
7
寸法t(mm)
1.5
寸法v(mm)
4
歯数
17
内径(Φmm)
60
適合ナット
AN12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方