※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南口精工
ころがり軸受用座金
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合ナット
AN16
注文コード
18636713
品番
AW16
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
適合ナット
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
内径D1(Φmm)
80
寸法D4(mm)
95
寸法D5(mm)
112
寸法E(mm)
10
寸法k(mm)
76.5
寸法r(mm)
1.2
寸法s(mm)
8
寸法t(mm)
1.8
寸法v(mm)
4
歯数
19
内径(Φmm)
80
適合ナット
AN16
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方