害獣忌避剤 ヒトデ抽出液 強臭力

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)20 注文コード18636741 品番20L
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

農薬成分や化学合成成分を一切含まない天然ヒトデ濃縮液です。北海道根室産の天然ヒトデを原料とし、臭いに特化しております。重金属分析試験もクリアしており、使用後の環境にも考慮しております。ヒトデの特有の臭いとヒトデサポニンの働きで動物が侵入できない環境を整えます。対象となる動物を近づけたくないエリアに臭いを発散させるだけの簡単設置で効果抜群です。10倍〜20売益に希釈して、ペットボトルなどの容器に入れて設置してください。設置に関わるコストや費用、手間が少ないのが特徴で、女性や高齢者にも簡単にご利用いただけます。使い方のポイント〜対象となる獣に合わせ高さを調整し、約1mから5m間隔で、吊り下げていただけると効果的です。「強臭力」は希釈タイプですので、雨で薄まっても臭いが飛んでしまうことはありませんが、定期的に補充することで効果が長く続きます。その他、狭い移動経路上に数箇所に分けて増設し、作動間隔をずらしたり短縮すれば、さらに心理的に嫌がる可能性が高まります。

用途ヒトデの臭いで獣をブロック!安心して使える害獣忌避剤です。 容量(L)20 対象害虫キツネ、タヌキ、ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ウサギ、その他 原材料ヒトデ グリーン購入法適合
注意
※ヒトデ特有の強い臭いを発しますので、取り扱い時はマスク、ゴム手袋等を使用して衣服につかないように注意してご利用下さい。本品は屋外用です。室内でのご使用はお控えください。高温・多湿を避け冷暗所に保管し、使用後は密封して、食品や飼料と区別し、お子様の手の届かない場所に保管してください。忌避効果は環境や個体差により一様ではなく、完全な効果を保証するものではありません。防護柵等との併用をお薦めいたします。ヒトデを濃縮した液体は、肥料成分を含んでおりますので植物にかかってしまっても葉が枯たり変色することはありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする