農薬成分や化学合成成分を一切含まない天然ヒトデ濃縮液です。北海道根室産の天然ヒトデを原料とし、臭いに特化しております。重金属分析試験もクリアしており、使用後の環境にも考慮しております。ヒトデの特有の臭いとヒトデサポニンの働きで動物が侵入できない環境を整えます。対象となる動物を近づけたくないエリアに臭いを発散させるだけの簡単設置で効果抜群です。10倍〜20売益に希釈して、ペットボトルなどの容器に入れて設置してください。設置に関わるコストや費用、手間が少ないのが特徴で、女性や高齢者にも簡単にご利用いただけます。使い方のポイント〜対象となる獣に合わせ高さを調整し、約1mから5m間隔で、吊り下げていただけると効果的です。「強臭力」は希釈タイプですので、雨で薄まっても臭いが飛んでしまうことはありませんが、定期的に補充することで効果が長く続きます。その他、狭い移動経路上に数箇所に分けて増設し、作動間隔をずらしたり短縮すれば、さらに心理的に嫌がる可能性が高まります。