19×305 オフセットハンドル モノタロウ 18637142

19×305 オフセットハンドル モノタロウ 18637142 19×305 オフセットハンドル モノタロウ 18637142

オフセットハンドル

(30件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18637142 品番19×305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

L型形状なので大きな力がかかる締付けや取り外しに便利です。

差込角(mm)19 寸法L(mm)305 用途力のかかる締め付け、取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)1375 寸法D(mm)25 表面処理クロムメッキ
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69215326
2025-11-11
用途:
自家用車のタイヤ交換時
運輸・通信業

限られたスペース(車庫)で作業する際に
サイズが丁度良い
価格も安価だが品質も悪くないです

対象商品:
69215326
2023-10-26
用途:
軽自動車リアドラムブレーキのメンテナンス
製造業

サイズ30のボックスレンチに、ジャストフィット!
軽自動車リアドラムブレーキのメンテナンスが
格安で完了しました。

1人が参考にしています
対象商品:
69215326
2023-06-12
用途:
作業の効率のため
アトリエ ダン 様 (その他業種)

価格も安く12.7のソケットがつけれるのできつくしまったネジの緩めには最高です。

対象商品:
69215326
2021-03-21
用途:
車載工具の代替として
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールナットを二面幅21ミリから17ミリの品に交換したので、車載のホイールナットが使えなくなりました。通常は変換アダプタを追加で載せておくものですが、今回は17ミリのホイールソケットに加えてこのオフセットハンドルを選択しました。この商品は短くてあまり力が入りませんが、あくまでも緊急用と考えればこれほどコンパクトなハンドルは他にありません。さらに差し込みが1/2インチの車載ジャッキソケットを加えればジャッキハンドルも省略できます。

1人が参考にしています
対象商品:
69215326
2021-05-12
用途:
確実な締め付け用に。
農・林・水産業

ラチェットではなく手の感覚で確実に締め付けしたかったので首振りでなく、固定型を購入。

対象商品:
69215326
2020-11-23
用途:
自動車メンテナンス

しっかりした作りです。精度も強度も問題ありません。

対象商品:
18637133
2019-06-03
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

トラクターの爪の交換に使用
専用工具は7,000円ほどしますが、私にはこれで十分役立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
69215326
2019-03-20
用途:
ハンドル

到着も早くスムーズに取り付けられました。満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする