サマータイヤ PZERO ROSSO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ225/50ZR16 注文コード18637579 品番225/50ZR16 92Y (N4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど39種類から選べます 他の種類を見る

P Zero Rosso は、あらゆる電子的トラクションや安定性コントロールシステムにマッチするよう設計されており、中から大の排気量を持つスポーツカーにとって理想的な選択肢になっています。
濡れた路面と乾いた路面の両方においてステアリングに極上の正確さが発揮されることにより、パフォーマンスと快適さの間に絶妙のバランスが生まれています。

タイヤサイズ225/50ZR16 本数1本 タイヤ幅(mm)225 リム径(inch)16 偏平率(%)50 商品タイプタイヤ ロードインデックス92 タイヤ外径(mm)631
注意
※ホイールは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする