SPF-R6060C-IV 高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ 18637657 SPF-R6060C-IV 高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ 18637657 SPF-R6060C-IV 高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ 18637657

高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18637657 品番 SPF-R6060C-IV
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ぴったり閉じて外気をシャットダウン!

材質
(蓋)縁材:PP、底蓋ABS
(枠)PP
開口寸法(mm)606×606 セット内容点検口(蓋部材・枠)600×600タイプ1台、スライドコア12個、キャップ12個 アイボリー タイプクッションフロア合わせタイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
※450×600タイプは410×560mm、600×600タイプは606×606mmの開口部が必要です。
※補強材(現場調達)の高さは90mm以上を使用してください。
※外枠側面に同梱しているスライドコアを奥までさし込み、木ネジで補強材(現場調達)に取り付けてください。スライドコアは、中央部分から留めつけてください。全てのスライドコアがしっかりと留め付けられていることを確認してください。
※クッションフロアは現場にて用意してください。加工寸法は同梱しています調整面板を型板として使ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする