曜日別特売
225/40ZR18 88Y  (N4) サマータイヤ PZERO ROSSO PIRELLI(ピレリ) 18637685

225/40ZR18 88Y  (N4) サマータイヤ PZERO ROSSO PIRELLI(ピレリ) 18637685
225/40ZR18 88Y  (N4) サマータイヤ PZERO ROSSO PIRELLI(ピレリ) 18637685

サマータイヤ PZERO ROSSO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リム径(inch)18
タイヤ幅(mm)225
偏平率(%)40
タイヤサイズ225/40ZR18
内容量1本注文コード18637685品番225/40ZR18 88Y (N4)
参考基準価格(税別)¥60,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

P Zero Rosso は、あらゆる電子的トラクションや安定性コントロールシステムにマッチするよう設計されており、中から大の排気量を持つスポーツカーにとって理想的な選択肢になっています。
濡れた路面と乾いた路面の両方においてステアリングに極上の正確さが発揮されることにより、パフォーマンスと快適さの間に絶妙のバランスが生まれています。

タイヤサイズ225/40ZR18本数1本タイヤ幅(mm)225リム径(inch)18偏平率(%)40商品タイプタイヤロードインデックス88タイヤ外径(mm)637
注意
※ホイールは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする