サマータイヤ PZERO ROSSO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18637764 品番 295/35ZR18 99Y
参考基準価格(税別)¥88,100 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

P Zero Rosso は、あらゆる電子的トラクションや安定性コントロールシステムにマッチするよう設計されており、中から大の排気量を持つスポーツカーにとって理想的な選択肢になっています。
濡れた路面と乾いた路面の両方においてステアリングに極上の正確さが発揮されることにより、パフォーマンスと快適さの間に絶妙のバランスが生まれています。

タイヤサイズ295/35ZR18 本数1本 タイヤ幅(mm)295 リム径(inch)18 偏平率(%)35 商品タイプタイヤ ロードインデックス99 タイヤ外径(mm)664
注意
※ホイールは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする