SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ255/55R18 注文コード18638105 品番255/55R18 109V ランフラット (*)
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はタイヤサイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

SUVおよびクロスオーバー用タイヤ、〜SCORPION VERDE 〜はピレリが持つ最新の革新的材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで作り出されました。
低い回転抵抗と削減された重量が、燃料消費量の削減とCO2排出量の削減を可能にし、節約、環境保護、そしてあらゆる路面での快適さと安全性を結び付けます。

タイヤサイズ255/55R18 本数1本 タイヤ幅(mm)255 リム径(inch)18 偏平率(%)55 適合ボディタイプSUV 商品タイプタイヤ ロードインデックス109 タイヤ外径(mm)738
注意
※ホイールは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする