SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ235/55R19 注文コード18638175 品番235/55R19 101Y (N0)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

SUVおよびクロスオーバー用タイヤ、〜SCORPION VERDE 〜はピレリが持つ最新の革新的材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで作り出されました。
低い回転抵抗と削減された重量が、燃料消費量の削減とCO2排出量の削減を可能にし、節約、環境保護、そしてあらゆる路面での快適さと安全性を結び付けます。

タイヤサイズ235/55R19 本数1本 タイヤ幅(mm)235 リム径(inch)19 偏平率(%)55 適合ボディタイプSUV 商品タイプタイヤ ロードインデックス101 タイヤ外径(mm)741
注意
※ホイールは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする