SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE A/S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ235/50R19 注文コード18638428 品番235/50R19 103V (VOL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

SUVおよびクロスオーバー用タイヤ、SCORPION VERDEはピレリが持つ最新の革新的材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで作り出されました。
低い回転抵抗と削減された重量が、燃料消費量の削減とCO2排出量の削減を可能にし、節約、環境保護、そしてあらゆる路面での快適さと安全性を結び付けます。

タイヤ幅(mm)235 偏平率(%)50 リム径(inch)19 タイヤ外径(mm)718 本数1本 タイヤサイズ235/50R19 ロードインデックス103 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプSUV
注意
※ホイールは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする