SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE A/S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18638437 品番 235/55R20 102W 0
参考基準価格(税別)¥53,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

SUVおよびクロスオーバー用タイヤ、SCORPION VERDEはピレリが持つ最新の革新的材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで作り出されました。
低い回転抵抗と削減された重量が、燃料消費量の削減とCO2排出量の削減を可能にし、節約、環境保護、そしてあらゆる路面での快適さと安全性を結び付けます。

タイヤ幅(mm)235 偏平率(%)55 リム径(inch)20 タイヤ外径(mm)767 本数1本 タイヤサイズ235/55R20 ロードインデックス102 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプSUV
注意
※ホイールは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする