SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE All Season

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ245/65R17 注文コード18638534 品番245/65R17 111H
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はタイヤサイズなど44種類から選べます 他の種類を見る

SUVおよびクロスオーバー用タイヤ、SCORPION VERDEはピレリが持つ最新の革新的材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで作り出されました。
低い回転抵抗と削減された重量が、燃料消費量の削減とCO2排出量の削減を可能にし、節約、環境保護、そしてあらゆる路面での快適さと安全性を結び付けます。

タイヤサイズ245/65R17 本数1本 タイヤ幅(mm)245 リム径(inch)17 偏平率(%)65 適合ボディタイプSUV 商品タイプタイヤ ロードインデックス111 タイヤ外径(mm)750
注意
※ホイールは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする