SPF-R45C-BL3-DB 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ 18638585 SPF-R45C-BL3-DB 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ 18638585 SPF-R45C-BL3-DB 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ 18638585

高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) クッションフロア合わせタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ダークブラウン 注文コード18638585 品番SPF-R45C-BL3-DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,500
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。

材質
(蓋)縁材:PP、底蓋ABS
(枠)PP 断熱蓋・断熱枠:PO(PS+PE)
開口寸法(mm)410×560 セット内容点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ1台、スライドコア10個、キャップ10個、気密テープ付きパッキン1セット、断熱蓋(厚さ120mm)1個、断熱枠1セット ダークブラウン タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8〜2mmに対応) 熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
※450×600タイプは410×560mm、600×600タイプは606×606mmの開口部が必要です。
※補強材(現場調達)の高さは225mm以上を使用してください。
※外枠側面に同梱しているスライドコアを奥までさし込み、木ネジで補強材(現場調達)に取り付けてください。スライドコアは、中央部分から留めつけてください。全てのスライドコアがしっかりと留め付けられていることを確認してください。
※クッションフロアは現場にて用意してください。加工寸法は同梱しています調整面板を型板として使ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18638585 SPF-R45C-BL3-DB 60158239 SPF-R45C-UB3-DB 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ 1セット 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする