メイン
レジトン(Resiton)
レジトン(Resiton)の 切断
レジトン(Resiton)の 切断砥石
レジトン(Resiton)の 金属用
切断砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1枚)
注文コード
18638640
品番
322544
参考基準価格(税別)
¥1,126
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
用途
ステンレスや金属を切断する際に
仕様
【粒度・硬度】60P
材質
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
寸法(mm)
【外径×厚さ×穴径】125×1.3×22
色
ブラック
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
最高使用周速度(m/s)
80