SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE All Season

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ275/50R20 注文コード18638814 品番275/50R20 109H (MO)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥63,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はタイヤサイズなど44種類から選べます 他の種類を見る

SUVおよびクロスオーバー用タイヤ、SCORPION VERDEはピレリが持つ最新の革新的材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで作り出されました。
低い回転抵抗と削減された重量が、燃料消費量の削減とCO2排出量の削減を可能にし、節約、環境保護、そしてあらゆる路面での快適さと安全性を結び付けます。

タイヤサイズ275/50R20 本数1本 タイヤ幅(mm)275 リム径(inch)20 偏平率(%)50 適合ボディタイプSUV 商品タイプタイヤ ロードインデックス109 タイヤ外径(mm)783
注意
※ホイールは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする