旭精工
シルバーシリーズ ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
10
10
12
15
17
20
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18638874
品番
KP000
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
寸法A(mm)
16
寸法A4(mm)
33
寸法A6(mm)
6
寸法B(mm)
14
寸法H(mm)
18
寸法H1(mm)
6
寸法H2(mm)
35
寸法J(mm)
53
寸法L(mm)
67
寸法N(mm)
7
寸法S(mm)
4
軸径(Φmm)
10
形状
ピロー形ユニット
取付ボルトの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方