SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO ALL SEASON

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ245/45R20 注文コード18638927 品番245/45R20 103W (J)(LR)
参考基準価格(税別)¥71,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はタイヤサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

魅力的なトレッドパターン、ハイレベルのグリップ力、そして正確なステアリングレスポンスがあるため、オンロードで高性能とスポーティさを求め、そしてオフロードの条件では安全なドライビングを求めるドライバーにとって、理想的なタイヤになっています。

タイヤサイズ245/45R20 本数1本 タイヤ幅(mm)245 リム径(inch)20 偏平率(%)45 適合ボディタイプSUV 商品タイプタイヤ ロードインデックス103 タイヤ外径(mm)729
注意
※ホイールは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする