SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ235/60R17 注文コード18638954 品番235/60R17 102V (MO)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

魅力的なトレッドパターン、ハイレベルのグリップ力、そして正確なステアリングレスポンスがあるため、オンロードで高性能とスポーティさを求め、そしてオフロードの条件では安全なドライビングを求めるドライバーにとって、理想的なタイヤになっています。

タイヤサイズ235/60R17 本数1本 タイヤ幅(mm)235 リム径(inch)17 偏平率(%)60 適合ボディタイプSUV 商品タイプタイヤ ロードインデックス102 タイヤ外径(mm)714
注意
※ホイールは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする