曜日別特売
235/45R19 99V SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ PIRELLI(ピレリ) 18639006

235/45R19 99V SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ PIRELLI(ピレリ) 18639006
235/45R19 99V SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ PIRELLI(ピレリ) 18639006

SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リム径(inch)19
タイヤ幅(mm)235
偏平率(%)45
タイヤサイズ235/45R19
内容量1本注文コード18639006品番235/45R19 99V
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

魅力的なトレッドパターン、ハイレベルのグリップ力、そして正確なステアリングレスポンスがあるため、オンロードで高性能とスポーティさを求め、そしてオフロードの条件では安全なドライビングを求めるドライバーにとって、理想的なタイヤになっています。

タイヤサイズ235/45R19本数1本タイヤ幅(mm)235リム径(inch)19偏平率(%)45適合ボディタイプSUV商品タイプタイヤロードインデックス99タイヤ外径(mm)694
注意
※ホイールは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする