※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

F86-#100 巻きロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 18639023 F86-#100 巻きロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 18639023

巻きロックミシン糸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 18639023 品番 F86-#100
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
番手#100 長さ(m)1000 色番30 材質ポリエステル100% 方向左撚り 伸度(%)20 針規格ミシン針(9) 構成56dtex 1×2 伸長力(N)[gf]6.6[680]
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18638944
2022-06-27
用途:
布端処理
卸売・小売業

近所の手芸店には置いていないので、こちらで購入しました。前回他の色を買ってみて良かったので、今回は別の色にしました。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする