曜日別特売
255/45R20 105V SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ PIRELLI(ピレリ) 18639024

255/45R20 105V SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ PIRELLI(ピレリ) 18639024
255/45R20 105V SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ PIRELLI(ピレリ) 18639024

SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リム径(inch)20
タイヤ幅(mm)255
偏平率(%)45
タイヤサイズ255/45R20
内容量1本注文コード18639024品番255/45R20 105V
参考基準価格(税別)¥67,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

魅力的なトレッドパターン、ハイレベルのグリップ力、そして正確なステアリングレスポンスがあるため、オンロードで高性能とスポーティさを求め、そしてオフロードの条件では安全なドライビングを求めるドライバーにとって、理想的なタイヤになっています。

タイヤサイズ255/45R20本数1本タイヤ幅(mm)255リム径(inch)20偏平率(%)45適合ボディタイプSUV商品タイプタイヤロードインデックス105タイヤ外径(mm)738
注意
※ホイールは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする