曜日別特売
275/40ZR20 106Y SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ PIRELLI(ピレリ) 18639049

275/40ZR20 106Y SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ PIRELLI(ピレリ) 18639049
275/40ZR20 106Y SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ PIRELLI(ピレリ) 18639049

SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
リム径(inch)20
タイヤ幅(mm)275
偏平率(%)40
タイヤサイズ275/40ZR20
内容量1本注文コード18639049品番275/40ZR20 106Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

魅力的なトレッドパターン、ハイレベルのグリップ力、そして正確なステアリングレスポンスがあるため、オンロードで高性能とスポーティさを求め、そしてオフロードの条件では安全なドライビングを求めるドライバーにとって、理想的なタイヤになっています。

タイヤサイズ275/40ZR20本数1本タイヤ幅(mm)275リム径(inch)20偏平率(%)40適合ボディタイプSUV商品タイプタイヤロードインデックス106タイヤ外径(mm)728
注意
※ホイールは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする