曜日別特売
265/35ZR22 102W  (T0) SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ PIRELLI(ピレリ) 18639058

265/35ZR22 102W  (T0) SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ PIRELLI(ピレリ) 18639058
265/35ZR22 102W  (T0) SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ PIRELLI(ピレリ) 18639058

SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リム径(inch)22
タイヤ幅(mm)265
偏平率(%)35
タイヤサイズ265/35ZR22
内容量1本注文コード18639058品番265/35ZR22 102W (T0)
参考基準価格(税別)¥89,700販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

魅力的なトレッドパターン、ハイレベルのグリップ力、そして正確なステアリングレスポンスがあるため、オンロードで高性能とスポーティさを求め、そしてオフロードの条件では安全なドライビングを求めるドライバーにとって、理想的なタイヤになっています。

タイヤサイズ265/35ZR22本数1本タイヤ幅(mm)265リム径(inch)22偏平率(%)35適合ボディタイプSUV商品タイプタイヤロードインデックス102タイヤ外径(mm)744
注意
※ホイールは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする