SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18639067 品番 285/35ZR22 106W (T0)
参考基準価格(税別)¥99,700 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

魅力的なトレッドパターン、ハイレベルのグリップ力、そして正確なステアリングレスポンスがあるため、オンロードで高性能とスポーティさを求め、そしてオフロードの条件では安全なドライビングを求めるドライバーにとって、理想的なタイヤになっています。

タイヤサイズ285/35ZR22 本数1本 タイヤ幅(mm)285 リム径(inch)22 偏平率(%)35 適合ボディタイプSUV 商品タイプタイヤ ロードインデックス106 タイヤ外径(mm)758
注意
※ホイールは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする