山田照明
山田照明の バルコニーまわり
山田照明の ガーデンライト
山田照明の ライト本体
ガーデンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
本体:アルミ・ステンレス(ダークシルバー塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し)
注文コード
18639297
品番
AD-3277-L
参考基準価格(税別)
¥69,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。
電源電圧100V専用
適合ランプNo.292AL
材質/仕上
本体:アルミ・ステンレス(ダークシルバー塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し)
質量(kg)
4.9
電圧
100V専用
取付方式
工事
光源
E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当
色温度(K)
2700
LED
LED電球
耐水性
防雨
LED寿命(時間)
40000
光色
電球色
適合ランプ
No.292AL
演色指数(Ra)
Ra94
調光の可否
非調光
注意
※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。