画像準備中

ダウンライト/交換型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18639401 品番DN-3620
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 便利なランプ交換型。一体構造なので天井近くの両手作業も安心して行えます。交換は3ステップで工具不要で行え、また、ランプタイプなので、配 光・色温度の変更もシーンに合わせて手軽に交換することができます。
標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)
適応: LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)

寸法(mm)幅Φ82・出3.5・埋込深118 材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア) 質量(kg)0.4 電圧100V専用 消費電力(W)6.4 光源E11 LED電球 6.4W【従来】ダイクロハロゲン65W相当 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)52.9 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)22 光色電球色 適合ランプLDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック) 調光方式位相調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)339

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする