画像準備中

プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18639724 品番GR-130WJS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ソフトで弾力があり、旋回性能が良く楽に荷物が運搬できます。
小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。

仕様プレート式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径D(Φmm)130 取付高H(mm)177 車輪幅(mm)36 取付穴径(Φmm)11.5 ブレーキ回転ストッパー付 最大荷重(N)1764 最大荷重(kg)180 金具鋼板製 取付座A×B(mm)105×105 取付ピッチX×Y(mm)79〜82×79〜82 偏芯(mm)40 シャフト径d(Φmm)20/M16 寸法b(mm)52 金具高さH(mm)112 質量(kg)1.94 形状自在車W 材質(車輪)スチールホイールゴム 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする