※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。
フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の ミシン・裁断機用部品/補修用品
フジックス[縫製用品]の ミシン糸
フジックス[縫製用品]の 家庭糸
ウーリーロックラメミシン糸
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
18639748
品番
1963
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
長さ(m)
1000
色番
502
仕様
高伸縮
材質
ナイロン84%、ポリエステル16%
方向
片撚り
伸度(%)
38
針規格
ルーパー用/下糸用
構成
240dtex(フィルム:38dtex)
繊度(dtex)
270
伸長力(N)[gf]
8.9[910]
関連資料:
糸見本帳