神東塗料
神東塗料の 屋根/瓦/トタン用
神東塗料の 瓦
かわらルーフィング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
18639767
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
組合色5合
成分
アクリル樹脂系
用途
新設セメント瓦・スレート用/塗り替えセメント瓦・スレート/塗り替え新生瓦・コロニアル瓦用
主な用途
スレート、瓦
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15L
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
57〜75
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※塗料粘度が非常に高いため、ご使用前に容器の底から十分攪拌し、均一にしてからご使用下さい。
※いぶし瓦(日本瓦)、釉薬瓦、乾式洋瓦(モニエル瓦等)、天然スレート瓦に塗装することは避けて下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310