Zプラズマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18640379 品番ZP-4000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【ISO14001取得企業様必見】煙や臭いが少ない!金属切断などの、設備修繕に最適!水と電気で10000℃のプラズマを発生!
切断・加熱・ろう付・溶接、一台4役の多目的加工機器。

用途水と電気のみで熱プラズマ(先端温度約10,000度)を発生させ、切断(金属、樹脂等)・加熱・ろう付・溶接などの加工が誰でも(資格不要)簡単に作業できる。 幅(mm)140 質量(kg)電源装置/8、プラズマトーチ/0.9 高さ(mm)190 奥行(mm)380 温度(℃)10000(プラズマジェット) 切断板厚(mm)最大9 切断速度(mm/min)12〜420
注意
※溶接はブレイズ溶接となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする