グレーチング 歩道用 圧接タイプ

(103件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18640625 品番 MUW 17-19
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。

寸法D1(mm)約224 寸法D2(mm)約170 溝幅(mm)約180 アングル寸法(mm)30×30×3 用途U字溝・側溝・歩道用に。 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約993 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約30 表面処理亜鉛メッキ 本数(補強棒)2 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5
注意
※側溝用でご使用ください
※取扱いする際は、手袋などを着用し、怪我のないようご注意ください
※設計条件を超える荷重がかかる場所では使用しないでください
※取付・取り外しは専門業者へ依頼してください
※加工しないでください
※破損、変形したグレーチングは使用しないでください
※油などが付着した場合、すみやかに取り除いてください
※隙間に指をいれないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 103
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18640625
2025-10-15
用途:
通路の溝に使用
卸売・小売業

購入して良かったです。とても頑丈で、これからは安全に歩行出来ます。また購入させていただきます。

1人が参考にしています
2025-06-14
用途:
冠水被害の防止に
卸売・小売業

以前から自宅近辺はよく冠水被害にあっていました。
数年前からその頻度が増し、浸水水位がかなりの高さ(深さ)になってきました。
前回は40センチもバイクが水没してしまったので、単管で台を作りこちらのグレーチングを敷いて載せてみることにしました。
私のバイクは原付よりやや重いくらいのバイクなので、歩道用でも強度は問題なさそうです(自己責任)。
被害が出そうなときだけ使用するので、通常は仕舞っておくのでなるべく軽いほうが良いです。
商品の説明欄に重量が記載されていたらもっと良かったですが、品物にはとても満足しています。
このような重量と大きさのものを無料で配送していただけるのは本当にありがたいです。

2025-09-21
用途:
牛舎で使用

牛舎と牛舎の間にある側溝の蓋として使用しています。屋根からの雨水もこれまで通り問題なく流れ、人とモノの移動も楽になり重宝しています。
モノタロウブランドはコスパ最高です。

対象商品:
18640616
2025-08-12
用途:
U字溝の蓋
花道ライフサービス 様 (建設業・工事業)

壊れた為、交換して歩いても問題無く使用でき良かった

対象商品:
18640625
2025-07-18
用途:
家周りの側溝
サービス業

色々調べてここが最安値だと思います。商品も満足です。

対象商品:
18640616
2025-02-13
用途:
家庭菜園のの進入路
農・林・水産業

家庭菜園への侵入路が軟弱のため、管理機か通りにくかつたですが、地盤が安定し通行出来るようになりました、安価で助かりました。

対象商品:
18640634
2025-01-27
用途:
側溝蓋
卸売・小売業

隣地境界近くの側溝の為、人が通る事も余り無いのでこのお値段(歩道用)で手に入れる事が出来て助かりました。
蓋をすると側溝の見た目も良くなりました。

2024-12-10
用途:
排水溝のフタ
大原歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

予想通りで排水溝にピッタリ。直ぐに再注文した。これで一安心、足がはまったり、車のタイヤが傷つくことはない。大満足だ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
1人が参考にしています
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする