六角軸フェルトバフ(円筒)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18640704 品番 No.4476H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。

外径(mm)32 用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質フェルト 形状円筒型 厚さ(mm)32 許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000 六角軸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18640686
2023-05-28
用途:
金属のポリッシュ
建設業・工事業

細かい部分の磨きで使用。
六角軸なのでインパクトでも使用出来て便利です。
チャックで使用しても空回りしないので良いです。
卓上ボール盤で使ってます、耐久性も及第点です。

対象商品:
18640704
2021-09-10
用途:
車メンテナンス

使用前はバフが結構硬かったのが気になったが、
使ってみると研磨剤もなじみ、持ちも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする